Motion
71430680
Arandela de bloqueo dividida - 12.20 mm D.I., 21.10 mm D.E., 2.50 mm Grosor, Material de acero inoxidable, Acabado sin recubrimiento
Artículo MI #11759446
No. Fabricante 71430680
Precio92.93 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Arandela de bloqueo dividida - 12.20 mm D.I., 21.10 mm D.E., 2.50 mm Grosor, Material de acero inoxidable, Acabado sin recubrimiento
Artículo MI #11759446
No. Fabricante 71430680

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio92.93 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior máximo
    12.70 mm
  • Diámetro exterior máximo
    21.10 mm
  • Espesor máximo
    2.50 mm
  • Diámetro interior mínimo
    12.20 mm
  • Diámetro exterior mínimo
    1.2710in
  • Tamaño del tornillo
    M12
  • Grosor
    2.50 mm

Detalles

  • Sujetador estándar
    DIN 127B
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material
    Acero inoxidable
  • Especificaciones militares
    No cumple con las especificaciones militares

Descripción general

Descripción del fabricante
71430680 71430680 M12 A4 316 SS DIVIDIDO LO
  • El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con excelente resistencia al calor. Se utiliza en aplicaciones de alta tensión, exteriores y corrosivas.
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good