Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total1-5/8 pulg.
- Diámetro del pasador3/16 pulg.
- Longitud del eje1-27/64 pulg.
- Longitud utilizable1-1/8 pulg.
Detalles
- Recubrimiento de acabado de pasadorDicromato amarillo zinc bañado
- Material del pasadorAcero
- Recubrimiento de acabado de anilloDicromato amarillo zinc bañado
Descripción general
- El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable
- Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.