Motion
72451818
8 HP, 3,600 RPM, Tamaño de puerto 3 , Intek B y S, Bomba de motor autocebante Poliéster, Sello de eje de metal duro de silicio
Artículo MI #11759529
No. Fabricante 72451818
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
8 HP, 3,600 RPM, Tamaño de puerto 3 , Intek B y S, Bomba de motor autocebante Poliéster, Sello de eje de metal duro de silicio
Artículo MI #11759529
No. Fabricante 72451818
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto
    3

Detalles

  • Válvula de control
    Buna-N
  • Tipo de motor
    Tinta de B&S
  • Caballos de fuerza
    8
  • Material de la carcasa
    Poliéster
  • Material del impulsor
    No metálico
  • RPM
    3,600
  • Sello del eje
    Metal duro de silicio
  • Volutar
    Acero recubierto de uretano

Descripción general

Descripción del fabricante
72451818 72451818 3" 8HP I/MÁS MOTOR S

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron