Motion
73203085
250V 30A Clavija industrial con cierre giratorio NEMA L6-30 ;2 polos, 3 hilos, IP67, sin conexión a tierra, amarillo
Artículo MI #11759753
No. Fabricante 73203085
Precio120.38 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
250V 30A Clavija industrial con cierre giratorio NEMA L6-30 ;2 polos, 3 hilos, IP67, sin conexión a tierra, amarillo
Artículo MI #11759753
No. Fabricante 73203085

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio120.38 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Amperaje
    30 A
  • Color
    Amarillo
  • Tipo de conector
    Enchufe
  • Grado
    Industrial
  • Estilo de conexión a tierra
    Sin conexión a tierra
  • Clasificación de protección contra ingreso
    IP67
  • Material
    Goma
  • Configuración NEMA
    L6-30
  • Número de postes
    2
  • Número de cables
    3
  • Características de resistencia
    Impermeable
  • Estándares cumplidos
    Certificación CSA, archivo CSA LR6837, archivo UL E10176, lista UL
  • Voltaje
    250 V

Descripción general

Descripción del fabricante
73203085 73203085 L6-30P TAPÓN DE AGUA