Motion
73203234
125/250V 20A Clavija industrial con cierre giratorio NEMA L14-20 ;3 polos, 4 hilos, IP67, sin conexión a tierra, amarillo
Artículo MI #11759768
No. Fabricante 73203234
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
125/250V 20A Clavija industrial con cierre giratorio NEMA L14-20 ;3 polos, 4 hilos, IP67, sin conexión a tierra, amarillo
Artículo MI #11759768
No. Fabricante 73203234
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
Cotización requerida

Especificaciones

Detalles

  • Amperaje
    20 A
  • Color
    Amarillo
  • Tipo de conector
    Enchufe
  • Grado
    Industrial
  • Estilo de conexión a tierra
    Sin conexión a tierra
  • Clasificación de protección contra ingreso
    IP67
  • Material
    Goma
  • Configuración NEMA
    L14-20
  • Número de postes
    3
  • Número de cables
    4
  • Características de resistencia
    Impermeable
  • Estándares cumplidos
    Certificación CSA, archivo CSA LR6837, archivo UL E10176, lista UL
  • Voltaje
    125/250 V

Descripción general

Descripción del fabricante
73203234 73203234 L14-20P TAPÓN DE AGUA