Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interior máximo0.1200 pulg.
- Diámetro exterior máximo0.2430 pulg.
- Espesor máximo4.00 mm
- Diámetro interior mínimo0.1140 pulg.
- Diámetro exterior mínimo35.90mm
- Tamaño del tornillo#4
- Grosor0.0310 pulg.
Detalles
- Sujetador estándarDIN 127B
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- MaterialAcero de Resorte
- Especificaciones militaresNo cumple con las especificaciones militares
- Sistema de mediciónSistema métrico
Descripción general
- El acero al resorte es un acero al carbono de baja aleación con una resistencia de rendimiento muy alta.