Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interior máximo0.2600 pulg.
- Diámetro exterior máximo0.4890 pulg.
- Espesor máximo4.00 mm
- Diámetro interior mínimo0.2520 pulg.
- Tamaño del tornillo1/4
- Grosor0.0770 pulg.
Detalles
- Sujetador estándarDIN 127B
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- MaterialAcero de Resorte
- Especificaciones militaresNo cumple con las especificaciones militares
- Sistema de mediciónSistema métrico
Descripción general
- El acero al resorte es un acero al carbono de baja aleación con una resistencia de rendimiento muy alta.