Especificaciones
Dimensiones
- Longitud2-1/4 pulg.
- Tipo de medición de longitudLongitud total
- Tamaño de la rosca3/4-10 pulg.
Detalles
- RecubrimientoSin recubrimiento
- Sujetador estándarAAG J429
- Tipo de cabezalCúpula
- MaterialAcero de aleación
- Calidad del materialGrado 8
- Rosca estándarUNC
Descripción general
- El acero aleado es el más resistente de todos los tipos de acero. Tiene una alta resistencia a la tracción y ofrece una excelente resistencia al desgaste, la fatiga y el desgaste.