Motion
77145738
5/8-11 UNC, perno de diente de cubo OAL de 2-1/4"
Artículo MI #11762681
No. Fabricante 77145738
Precio8.18 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
5/8-11 UNC, perno de diente de cubo OAL de 2-1/4"
Artículo MI #11762681
No. Fabricante 77145738

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio8.18 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    2-1/4 pulg.
  • Tipo de medición de longitud
    Longitud total
  • Tamaño de la rosca
    5/8-11 pulg.

Detalles

  • Sujetador estándar
    ASME B18.9; J429
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material
    Acero de aleación
  • Calidad del material
    Grado 8
  • Rosca estándar
    UNC

Descripción general

Descripción del fabricante
77145738 77145738 5/8-11X2-1/4 7 CABEZA ST
  • El acero aleado es el más resistente de todos los tipos de acero
  • Tiene una alta resistencia a la tracción y ofrece una excelente resistencia al desgaste, la fatiga y el desgaste.