Motion
78001864
1/16" de espesor, Durómetro 80, 25 a 450°F Alfas es un copolímero que combina propiedades de alta temperatura y resistencia química y eléctrica. Tiene una mejor resistencia base y al vapor que Viton y se recomienda para su uso contra aceites y lubricantes, fluidos hidráulicos y de frenos, fluidos de transmisión, inhibidores de corrosión y una variedad de otros productos químicos.
Artículo MI #11762836
No. Fabricante 78001864
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1/16" de espesor, Durómetro 80, 25 a 450°F Alfas es un copolímero que combina propiedades de alta temperatura y resistencia química y eléctrica. Tiene una mejor resistencia base y al vapor que Viton y se recomienda para su uso contra aceites y lubricantes, fluidos hidráulicos y de frenos, fluidos de transmisión, inhibidores de corrosión y una variedad de otros productos químicos.
Artículo MI #11762836
No. Fabricante 78001864
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Interior Diámetro  
    0.9380 pulg. - 23.52 mm
  • Exterior Diámetro  
    1.0630 pulg. - 27.00 mm
  • Grosor
    0.0700 pulg. - 1/16 pulg. - 1.78 mm

Detalles

  • Número de tablero
    021
  • Durómetro
    80
  • Material
    Aflas
  • Tipo de producto
    Juntas tóricas

Descripción general

Descripción del fabricante
78001864 78001864 AS568A-021 10/PK AFLAS
  • Alfas es un copolímero que combina propiedades de alta temperatura, resistencia química y resistencia eléctrica. Tiene una mejor resistencia base y al vapor que Viton y se recomienda para su uso contra aceites y lubricantes, fluidos hidráulicos y de frenos, fluidos de transmisión, inhibidores de corrosión y una variedad de otros productos químicos.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo