Especificaciones
Dimensiones
- Interior Diámetro0.4380 pulg. - 10.77 mm
- Exterior Diámetro0.6250 pulg. - 15.87 mm
- Grosor0.1030 pulg. - 3/32 pulg. - 2.62 mm
Detalles
- Número de tablero111
- Durómetro80
- MaterialAflas
- Tipo de productoJuntas tóricas
Descripción general
- Alfas es un copolímero que combina propiedades de alta temperatura, resistencia química y resistencia eléctrica. Tiene una mejor resistencia base y al vapor que Viton y se recomienda para su uso contra aceites y lubricantes, fluidos hidráulicos y de frenos, fluidos de transmisión, inhibidores de corrosión y una variedad de otros productos químicos.