Motion
78002474
1/8" de espesor, Durómetro 80, 25 a 450°F Alfas es un copolímero que combina propiedades de alta temperatura y resistencia química y eléctrica. Tiene una mejor resistencia base y al vapor que Viton y se recomienda para su uso contra aceites y lubricantes, fluidos hidráulicos y de frenos, fluidos de transmisión, inhibidores de corrosión y una variedad de otros productos químicos.
Artículo MI #11762898
No. Fabricante 78002474
Price$40.76/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1/8" de espesor, Durómetro 80, 25 a 450°F Alfas es un copolímero que combina propiedades de alta temperatura y resistencia química y eléctrica. Tiene una mejor resistencia base y al vapor que Viton y se recomienda para su uso contra aceites y lubricantes, fluidos hidráulicos y de frenos, fluidos de transmisión, inhibidores de corrosión y una variedad de otros productos químicos.
Artículo MI #11762898
No. Fabricante 78002474

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Price$40.76/each

Especificaciones

Dimensions

  • Inside Diameter  
    0.8750 in - 21.82 mm
  • Outside Diameter  
    1.1250 in - 28.57 mm
  • Grosor
    0.1390 pulg. - 1/8 pulg. - 3.53 mm

Details

  • Número de tablero
    212
  • Durómetro
    80
  • Material
    Aflas
  • Tipo de producto
    Juntas tóricas

Descripción general

Descripción del fabricante
78002474 78002474 AS568A-212 10/PK AFLAS
  • Alfas es un copolímero que combina propiedades de alta temperatura, resistencia química y resistencia eléctrica. Tiene una mejor resistencia base y al vapor que Viton y se recomienda para su uso contra aceites y lubricantes, fluidos hidráulicos y de frenos, fluidos de transmisión, inhibidores de corrosión y una variedad de otros productos químicos.

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo