Especificaciones
Dimensiones
- Interior Diámetro4.0000 pulg. - 100.97 mm
- Exterior Diámetro4.3750 pulg. - 111.12 mm
- Grosor0.2100 pulg. - 3/16 pulg. - 5.33 mm
Detalles
- ColorNegro
- Forma de sección transversalRonda
- Número de tablero345
- Durómetro90 DURO O-RING
- Dureza90
- MaterialBuna-N
- Tipo de productoJuntas tóricas
Descripción general
- El Buna-N, también conocido como caucho de nitrilo (NBR), está hecho de caucho sintético que tiene propiedades antimicrobianas y es resistente a productos químicos, aceites, disolventes, grasas y fluidos a base de petróleo. Es resistente a abrasiones, cortes, perforaciones, cortes y enganches.