Motion
79529640
Anillo de retención externo - Eje de 1-3/4 in, diámetro de ranura de 1.6500 in, ancho de ranura de 0.0680 in, material de acero elástico
Artículo MI #11764990
No. Fabricante 79529640
Precio14.79 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Anillo de retención externo - Eje de 1-3/4 in, diámetro de ranura de 1.6500 in, ancho de ranura de 0.0680 in, material de acero elástico
Artículo MI #11764990
No. Fabricante 79529640

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio14.79 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de ranura
    1.6500 pulg.
  • Ancho de ranura
    0.0680 pulg.
  • Grosor del anillo
    0.0620 pulg.
  • Diámetro del eje
    1.7500 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Fosfato
  • Material
    Acero de Resorte
  • Tipos de productos
    Cierre a presión
  • Tipo
    Externo

Descripción general

Descripción del fabricante
79529640 79529640 1-3/4" 5/PK EXT CONSERVACIÓN
  • El acero al resorte es un acero al carbono de baja aleación con una resistencia de rendimiento muy alta.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron