Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo de hélice30
- Longitud de corte4 pulg.
- Diámetro de la fresadora1 pulg.
- Longitud total6-1/2 pulg.
- Diámetro del mango1 pulg.
Detalles
- Corte al centroCorte no central
- RompevirutasNo
- Tipo de extremoCuadrado
- Alcance extendidoNo extendidoAlcanzar
- Recubrimiento de acabadoTiN
- MaterialCobalto
- Calidad del materialM42
- Número de canales6
- Tipo de mangoMango Weldon
- Extremo simple o dobleIndividual
Descripción general
- El cobalto es más duro que el acero de alta velocidad y proporciona una mejor resistencia al desgaste
- Se utiliza comúnmente en aleaciones de alta tensión
- Las aplicaciones de corte no central tienen dientes periféricos que permiten al usuario cortar o moldear lateralmente (radialmente) una superficie exterior
- Se utiliza en aplicaciones en las que no es necesario cortar por penetración
- El nitruro de titanio (TiN) es un recubrimiento multiuso que aumenta el flujo de virutas en materiales más blandos
- La resistencia al calor y a la dureza permite que la herramienta funcione a velocidades más altas que las herramientas sin recubrimiento.