Motion
82656208
Mango 5/16 x 5/16", Punta de herramienta de un solo punto de roscado con offset, EL-5, Grado C2
Artículo MI #11767206
No. Fabricante 82656208
Precio3.23 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Mango 5/16 x 5/16", Punta de herramienta de un solo punto de roscado con offset, EL-5, Grado C2
Artículo MI #11767206
No. Fabricante 82656208

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio3.23 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo incluido
    60 °
  • Longitud total
    2-1/4 pulg.
  • Altura del mango
    5/16 pulg.
  • Ancho del mango
    5/16 pulg.

Detalles

  • Aplicación de corte
    Roscado y ranurado en V al reborde
  • Dirección de corte
    Izquierda
  • Número estándar del sector
    EL-5
  • Material de la boquilla
    Metal duro
  • Calidad del material de la boquilla
    C2
  • Código de estilo de bit de herramienta
    EL
  • Tipo de bit de herramienta
    Roscado offset

Descripción general

Descripción del fabricante
82656208 82656208 EL 5 5/16 CUADRADO.PUNTA DE CARBURO
  • El metal duro integral proporciona una mejor rigidez que el acero de alta velocidad
  • Es extremadamente resistente al calor y se utiliza para aplicaciones de alta velocidad en fundición, materiales no ferrosos, plásticos y otros materiales difíciles de mecanizar
  • Se utiliza comúnmente en aplicaciones de alto rendimiento

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron