Motion
82691627
Tornillo de 1-1/8", acero de grado 2 Arandela plana USS de 1.243" de D.I. x 2.78" de D.E., 0.192" de grosor, acabado chapado en zinc
Artículo MI #11767267
No. Fabricante 82691627
Precio46.85 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tornillo de 1-1/8", acero de grado 2 Arandela plana USS de 1.243" de D.I. x 2.78" de D.E., 0.192" de grosor, acabado chapado en zinc
Artículo MI #11767267
No. Fabricante 82691627

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio46.85 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior
    1.2430 pulg.
  • Rango de diámetro interior
    ~1.2800 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.7800 pulg.
  • Rango de diámetro exterior
    2.7430 pulg.~
  • Tamaño del tornillo
    1-1/8
  • Grosor
    0.1920 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Recubierto de zinc
  • Material
    Acero
  • Calidad del material
    Grado 2
  • Tipo
    USS

Descripción general

Descripción del fabricante
82691627 82691627 1-1/8" 5LB/PK ZINC USS
  • Las arandelas planas USS (estándar de los Estados Unidos) son más gruesas, tienen diámetros exteriores más grandes y no encajan tan bien alrededor de los pernos como las arandelas SAE (Society of Automotive Engineers).

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron