Motion
83242941
M6x1.00 Sistema métrico grueso, 12mm Longitud bajo la cabeza, Perno de brida de accionamiento hexagonal; 12mm Longitud de rosca, Acero de aleación de grado 10.9 , Brida lisa, fosfato y acabado en aceite
Artículo MI #11767478
No. Fabricante 83242941
Precio0.20 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
M6x1.00 Sistema métrico grueso, 12mm Longitud bajo la cabeza, Perno de brida de accionamiento hexagonal; 12mm Longitud de rosca, Acero de aleación de grado 10.9 , Brida lisa, fosfato y acabado en aceite
Artículo MI #11767478
No. Fabricante 83242941

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio0.20 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la unidad
    De 9.78 a 10.00 mm
  • Diámetro de la brida
    14.20 mm
  • Longitud
    12.00 mm
  • Tipo de medición de longitud
    Longitud bajo la cabeza
  • Longitud de la rosca
    12.00 mm
  • Tamaño de la rosca
    M6x1.00

Detalles

  • Recubrimiento
    Fosfato y aceite
  • Tipo de variador
    Hexagonal
  • Sujetador estándar
    DIN 6921; DIN ISO 898-1
  • Material
    Acero de aleación
  • Calidad del material
    Grado 10.9
  • Sistema de medición
    Sistema métrico
  • Rosca estándar
    Sistema métrico grueso
  • Tipo
    Suave

Descripción general

Descripción del fabricante
83242941 83242941 M6-1.0X12 DIN6921 GR10
  • Los tipos de accionamiento hexagonal tienen seis lados uniformes que permiten una rotación rápida y un ajuste sencillo. Están accionados por llaves o zócalos y son ideales para aplicaciones de espacio limitado.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"