Motion
83243303
3/8-16 UNC, 1-1/2" de longitud bajo la cabeza, perno de brida de accionamiento hexagonal; 1-1/2" de longitud de la rosca, acero grado 8 , brida dentada, acabado chapado en zinc
Artículo MI #11767514
No. Fabricante 83243303
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
3/8-16 UNC, 1-1/2" de longitud bajo la cabeza, perno de brida de accionamiento hexagonal; 1-1/2" de longitud de la rosca, acero grado 8 , brida dentada, acabado chapado en zinc
Artículo MI #11767514
No. Fabricante 83243303
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la brida
    0.8100 pulg.
  • Longitud
    1-1/2 pulg.
  • Tipo de medición de longitud
    Longitud bajo la cabeza
  • Longitud de la rosca
    1-1/2 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    3/8-16

Detalles

  • Recubrimiento
    Recubierto de zinc
  • Tipo de variador
    Hexagonal
  • Sujetador estándar
    ASME B18.6.3; AAG J429
  • Material
    Acero
  • Calidad del material
    Grado 8
  • Rosca estándar
    UNC
  • Tipo
    Serrado

Descripción general

Descripción del fabricante
83243303 83243303 3/8-16X1-1/2 ZP GR 8 S
  • El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable. Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron