Especificaciones
Dimensiones
- Longitud4 pulg.
- Tipo de medición de longitudLongitud total
- Tamaño del tornillo#10
Detalles
- Recubrimiento de acabadoFosfato negro
- Grado1018
- Estilo de cabezaBugle
- MaterialAcero
Descripción general
- Los tipos de unidades Phillips tienen una ranura en forma de cruz y se utilizan con unidades Phillips.|El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable
- Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.