Motion
86503596
1-1/2 - 6 UNC, Tornillo de cabeza hexagonal bajo cabeza de 12" de longitud; Parcialmente roscado, Acero de aleación de grado 8 , Sin recubrimiento, 2-1/4" Hex
Artículo MI #11769949
No. Fabricante 86503596
Precio74.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1-1/2 - 6 UNC, Tornillo de cabeza hexagonal bajo cabeza de 12" de longitud; Parcialmente roscado, Acero de aleación de grado 8 , Sin recubrimiento, 2-1/4" Hex
Artículo MI #11769949
No. Fabricante 86503596

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio74.75 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño hexagonal
    2-1/4 pulg.
  • Longitud
    12 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1-1/2 - 6 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento
    Sin recubrimiento
  • Sujetador estándar
    ASME B18.2.1
  • Material
    Acero de aleación
  • Calidad del material
    Grado 8
  • Rosca estándar
    UNC
  • Roscado
    Parcialmente roscado

Descripción general

Descripción del fabricante
86503596 86503596 1-1/2-6 X 12 ALEACIÓN GR.
  • El acero aleado es el más resistente de todos los tipos de acero. Tiene una alta resistencia a la tracción y ofrece una excelente resistencia al desgaste, la fatiga y el desgaste.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron