Motion
86503752
1-3/4 - 5 UNC, Tornillo de cabeza hexagonal bajo cabeza de 7" de longitud; Parcialmente roscado, Acero de aleación de grado 8 , Sin recubrimiento, 2-5/8" Hex
Artículo MI #11769966
No. Fabricante 86503752
Precio77.03 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1-3/4 - 5 UNC, Tornillo de cabeza hexagonal bajo cabeza de 7" de longitud; Parcialmente roscado, Acero de aleación de grado 8 , Sin recubrimiento, 2-5/8" Hex
Artículo MI #11769966
No. Fabricante 86503752

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio77.03 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño hexagonal
    2-5/8 pulg.
  • Longitud
    7 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1-3/4 - 5 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento
    Sin recubrimiento
  • Sujetador estándar
    ASME B18.2.1
  • Material
    Acero de aleación
  • Calidad del material
    Grado 8
  • Rosca estándar
    UNC
  • Roscado
    Parcialmente roscado

Descripción general

Descripción del fabricante
86503752 86503752 1-3/4-5 X 7 ALEACIÓN GR.8
  • El acero aleado es el más resistente de todos los tipos de acero. Tiene una alta resistencia a la tracción y ofrece una excelente resistencia al desgaste, la fatiga y el desgaste.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron