Motion
86503851
2 - 4-1/2 UNC, Tornillo de cabeza hexagonal bajo cabeza de 4" de longitud; Completamente roscado, Acero de aleación de grado 8 , Sin recubrimiento, 3" Hex
Artículo MI #11769976
No. Fabricante 86503851
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
2 - 4-1/2 UNC, Tornillo de cabeza hexagonal bajo cabeza de 4" de longitud; Completamente roscado, Acero de aleación de grado 8 , Sin recubrimiento, 3" Hex
Artículo MI #11769976
No. Fabricante 86503851
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño hexagonal
    3 pulg.
  • Longitud
    4 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    2 - 4-1/2 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento
    Sin recubrimiento
  • Sujetador estándar
    ASME B18.2.1
  • Material
    Acero de aleación
  • Calidad del material
    Grado 8
  • Rosca estándar
    UNC
  • Roscado
    Totalmente roscado

Descripción general

Descripción del fabricante
86503851 86503851 2-4-1/2 X 4 ALEACIÓN GR.8
  • El acero aleado es el más resistente de todos los tipos de acero. Tiene una alta resistencia a la tracción y ofrece una excelente resistencia al desgaste, la fatiga y el desgaste.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"