Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cono del mango4MT
- Tamaño de montaje roscadoM20
Detalles
- Para usar conCabezales de roscado inversores
- Tipo de montajeMontaje roscado
- Compatibilidad con número de productoYSN20
- Tipo de mangoMango cónico
- TipoMango del cabezal de roscado
Descripción general
- Los mangos cónicos mantienen el equilibrio y la rigidez durante altas velocidades y aplicaciones de trabajo pesado. Tienen diámetros más pequeños que los mangos rectos.
- Los ejes de mandril de montaje roscado tienen una rosca interna para fijarlos a un mandril o soporte de taladro.