Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la rosca de ajuste1/4-28
- Ángulo de la cabeza90.0
- Tamaño hexagonal3/8 pulg., 9.53 mm
Detalles
- Características y beneficiosLos engrasadores de formación de roscas están diseñados con roscas de accionamiento cónicas para el material de reformación en orificios sin roscar. Proporcionan sellos a prueba de fugas y pueden sustituirse por accesorios de rosca estándar.
- MaterialAcero
- TipoEngrasador de rosca
Descripción general
- Los engrasadores de formación de roscas están diseñados con roscas de accionamiento cónicas para el material de reformación en orificios sin roscar. Proporcionan sellos a prueba de fugas y pueden sustituirse por accesorios de rosca estándar.