Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la rosca de ajuste1/4-28
- Ángulo de la cabeza180
- Tamaño hexagonal5/16 pulg., 7.94 mm
Detalles
- Características y beneficiosLos engrasadores estándar se utilizan cuando se requiere un alto volumen de lubricación. Se utilizan para aplicaciones de maquinaria industrial, agrícola y automotriz resistentes.
- MaterialAcero
- TipoAccesorio de engrase estándar
Descripción general
- Los engrasadores estándar se utilizan cuando se requiere un alto volumen de lubricación. Se utilizan para aplicaciones de maquinaria industrial, agrícola y automotriz resistentes.