Motion
89911374
Diámetro exterior de 3/8 in, 3/8 universal, Conector macho de tubo de conexión a presión de latón niquelado 250 psi máx., Conexión de tubo a rosca universal, Junta tórica de buna
Artículo MI #11772945
No. Fabricante 89911374
Precio33.53 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Diámetro exterior de 3/8 in, 3/8 universal, Conector macho de tubo de conexión a presión de latón niquelado 250 psi máx., Conexión de tubo a rosca universal, Junta tórica de buna
Artículo MI #11772945
No. Fabricante 89911374

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio33.53 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la rosca
    3/8
  • Diámetro exterior del tubo
    3/8 pulg.

Detalles

  • Estilo de conexión
    Tubo a rosca universal
  • Tipo de conexión
    Tubo a rosca universal
  • Material
    Latón niquelado
  • Temperatura máxima de trabajo
    160˚ F
  • Presión máxima de trabajo
    250
  • Temperatura mínima de trabajo
    0˚ F
  • Material de la junta tórica
    Buna
  • Código PSC
    4720
  • Tipo de rosca
    Universal
  • Tipo
    Conector macho

Descripción general

Descripción del fabricante
TUBO DE 89911374 89911374 3/8" X3/8" 5/PK ST