Motion
89911598
Codo de unión de tubo Push-to-Connect de latón niquelado con diámetro exterior de 1/4 in, 250 psi máx., conexión de tubo a tubo, junta tórica de buna
Artículo MI #11772966
No. Fabricante 89911598
Price$40.18/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Codo de unión de tubo Push-to-Connect de latón niquelado con diámetro exterior de 1/4 in, 250 psi máx., conexión de tubo a tubo, junta tórica de buna
Artículo MI #11772966
No. Fabricante 89911598

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Price$40.18/each

Especificaciones

Dimensions

  • Diámetro exterior del tubo
    1/4 pulg.

Details

  • Estilo de conexión
    Tubo a tubo
  • Tipo de conexión
    Tubo a tubo
  • Material
    Latón niquelado
  • Temperatura máxima de trabajo
    160˚ F
  • Presión máxima de trabajo
    250
  • Temperatura mínima de trabajo
    0˚ F
  • Material de la junta tórica
    Buna
  • Código PSC
    4720
  • Tipo
    Codo sindical

Descripción general

Descripción del fabricante
TUBO DE 89911598 89911598 1/4" 5/UNIÓN DE FC E

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron