Motion
89911630
Diámetro exterior de 3/8 in, conexión en T de unión de tubo Push-to-Connect de latón niquelado 250 psi máx., conexión de tubo a tubo, junta tórica de buna
Artículo MI #11772970
No. Fabricante 89911630
Precio88.80 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Diámetro exterior de 3/8 in, conexión en T de unión de tubo Push-to-Connect de latón niquelado 250 psi máx., conexión de tubo a tubo, junta tórica de buna
Artículo MI #11772970
No. Fabricante 89911630

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio88.80 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior del tubo
    3/8 pulg.

Detalles

  • Estilo de conexión
    Tubo a tubo
  • Tipo de conexión
    Tubo a tubo
  • Material
    Latón niquelado
  • Temperatura máxima de trabajo
    160˚ F
  • Presión máxima de trabajo
    250
  • Temperatura mínima de trabajo
    0˚ F
  • Material de la junta tórica
    Buna
  • Código PSC
    4720
  • Tipo
    Camiseta Union

Descripción general

Descripción del fabricante
TUBO DE 89911630 89911630 3/8" 5/UNIÓN FC T