Motion
91070466
Rueda de pulido sin montar de 6" de diámetro x 3/4" de grosor - 1 capa, Rueda de pulido, Orificio de eje de 1/2", Densidad dura
Artículo MI #11773393
No. Fabricante 91070466
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda de pulido sin montar de 6" de diámetro x 3/4" de grosor - 1 capa, Rueda de pulido, Orificio de eje de 1/2", Densidad dura
Artículo MI #11773393
No. Fabricante 91070466

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio del eje
    1/2 pulg.
  • Diámetro de la rueda
    6 pulg.
  • Grosor de la rueda
    3/4 pulg.

Detalles

  • Tipo de pulido
    Rueda de pulido
  • Número de visitas
    1

Descripción general

Descripción del fabricante
91070466 91070466 6X3/4X1/2" DENS HARD

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron