Motion
91832675
1/4-18 NPTF, ángulo helicoidal de 15° 4 canales, Hardslick, acero de alta velocidad de vanadio, grifo de tubo de canal en espiral, canal derecho, mango de 9/16 pulgadas de diámetro, tamaño cuadrado de 0421 pulgadas
Artículo MI #11773644
No. Fabricante 91832675
Precio107.80 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1/4-18 NPTF, ángulo helicoidal de 15° 4 canales, Hardslick, acero de alta velocidad de vanadio, grifo de tubo de canal en espiral, canal derecho, mango de 9/16 pulgadas de diámetro, tamaño cuadrado de 0421 pulgadas
Artículo MI #11773644
No. Fabricante 91832675

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio107.80 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo de hélice
    15 °
  • Diámetro del mango
    0.5625 pulg.
  • Tamaño cuadrado
    0.4210 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1/4-18 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Hardslick
  • Dirección de canal
    Mano derecha
  • Material
    Acero de alta velocidad Vanadium
  • Aplicación del material
    Acero inoxidable, acero
  • Número de canales
    4
  • Rosca estándar
    NPTF

Descripción general

Descripción del fabricante
91832675 91832675 1/4-18 NPTF 4FL 15DEG
  • NPTF (combustible cónico nacional de tubería) se refiere a las roscas de tubería cónicas estándar nacional americana Dryseal
  • No requieren un sellador debido a que están formados por contacto de metal con metal
  • El acero de alta velocidad Vanadium (HSSE) está hecho de acero de alta velocidad, carbono, carburo de vanadio y otras aleaciones para aumentar la resistencia al desgaste abrasivo y la tenacidad
  • Se utiliza comúnmente en aplicaciones generales en aceros inoxidables y aluminios con alto contenido de silicio