Motion
92000439
Juego de fresas de mango cuadradas de 3/16 a 3/4", 2, 4 canales - Recubrimiento TiN, Acero de alta velocidad, Extremo único, 3/8, 1/2, 5/8, Diámetro de mango de 3/4", Corte central
Artículo MI #11773713
No. Fabricante 92000439
Precio390.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Juego de fresas de mango cuadradas de 3/16 a 3/4", 2, 4 canales - Recubrimiento TiN, Acero de alta velocidad, Extremo único, 3/8, 1/2, 5/8, Diámetro de mango de 3/4", Corte central
Artículo MI #11773713
No. Fabricante 92000439

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio390.25 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de fresado más grande
    3/4 pulg.
  • Diámetro de la fresadora
    De 3/16 a 3/4 pulg.
  • Diámetro del mango
    3/8, 1/2, 5/8, 3/4 pulg.
  • Diámetro de fresado más pequeño
    3/16 pulg.

Detalles

  • También incluye
    Caja de madera
  • Corte al centro
    Corte al centro
  • Tipo de extremo
    Cuadrado
  • Recubrimiento de acabado
    TiN
  • Calidad del material
    M2
  • Material de fresado
    Acero de alta velocidad
  • Número de canales
    2, 4
  • Número de piezas
    20
  • Tipo de desbaste
    Ninguna
  • Extremo simple o doble
    Individual

Descripción general

Descripción del fabricante
92000439 92000439 20PC 3/16-3/4" CON CAJA
  • El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste
  • Se utiliza comúnmente para aplicaciones de uso general en materiales ferrosos y no ferrosos
  • Los extremos cuadrados se utilizan para aplicaciones generales de fresado, como ranurado, perfilado y corte por penetración
  • El nitruro de titanio (TiN) es un recubrimiento multiuso que aumenta el flujo de virutas en materiales más blandos
  • La resistencia al calor y a la dureza permite que la herramienta funcione a velocidades más altas que las herramientas sin recubrimiento.