Motion
03204542
5" de diámetro x 1" de ancho, orificio de eje 1-1/4" 45° fresa de doble ángulo;acero de alta velocidad, sin recubrimiento
Artículo MI #11774201
No. Fabricante 03204542
Precio543.18 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
5" de diámetro x 1" de ancho, orificio de eje 1-1/4" 45° fresa de doble ángulo;acero de alta velocidad, sin recubrimiento
Artículo MI #11774201
No. Fabricante 03204542

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio543.18 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del orificio del eje
    1-1/4 pulg.
  • Diámetro de corte
    5 pulg.
  • Ancho de corte
    1 pulg.
  • Ángulo incluido
    45 °

Detalles

  • Tipo de conexión
    Eje
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Tipos de productos
    Cortador de doble ángulo

Descripción general

Descripción del fabricante
03204542 03204542 5 X 1 X 1 1/4 45 D. DO
  • Las herramientas sin recubrimiento no cuentan con tratamientos de soporte en el filo de corte
  • Se utilizan a velocidades reducidas para aplicaciones generales en metales no ferrosos.
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"