Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteL o tamaño 9
- Longitud10.5
- Peso0.4
Detalles
- AplicacionesConstrucción, Agricultura y rancho, Jardinería y paisajismo,Propósito general, Industrial, Jardinería y Trabajo de campo
- Tipo de cierrePuño de seguridad
- ColorNaranja de alta visibilidad, blanco
- Calidad cueroNo se ha enumerado ninguna calidad
- Tipo de material de cueroPiel granulada de búfalo
- Tipo de materialGuantes de piel con palma
- Características de la palmaBúfalo
- Estilo de pulgarAla
Descripción general
- Piel de búfalo de primera calidad
- Parte trasera de algodón
- Dedo índice de piel
- Puntas de los dedos con capucha y barra de piel para los nudillos
- “Sé seguro, sé visto” con puño de seguridad reflectante