Especificaciones
Dimensiones
- Longitud12
- TamañoS
- Peso0.65
Detalles
- AplicacionesConstrucción,Propósito general, Industrial, Entretenimiento, Petróleo y Gas
- ColorAzul
- País de origenCHINA
- Características y beneficios• Para condiciones de frío extremo. • Forro polar acrílico grueso • Recubrimiento de PVC con acabado de resina • Puño estilo guantelet 12″
- Código de armonización6126.00.2600
- Material del forroVellón acrílico
- Número de Upc del fabricante065537853758
- UPC_NO065537853758
Descripción general
- Para condiciones de frío extremo.
- Forro polar acrílico grueso
- Recubrimiento de PVC con acabado de resina
- Puño estilo guantelet 12″