Motion
25AT20/5800AFX

OPTIBELT CORPORATION
25AT20/5800AFX

Cinturón de distribución síncrono - AT20, paso de 20 mm, longitud del paso de 5800 mm, 25 mm de ancho, 290 dientes, material de poliuretano
Artículo MI #11841070
No. Fabricante 25AT20/5800AFX
Precio1,101.31 USD/t.b.
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

OPTIBELT CORPORATION
25AT20/5800AFX

Cinturón de distribución síncrono - AT20, paso de 20 mm, longitud del paso de 5800 mm, 25 mm de ancho, 290 dientes, material de poliuretano
Artículo MI #11841070
No. Fabricante 25AT20/5800AFX
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
Precio1,101.31 USD/t.b.

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la correa
    25 mm
  • En general Ancho  
    25 mm
  • Paso
    20 mm
  • Longitud del paso
    5800 mm

Detalles

  • Parte posterior del cinturón
    Poliuretano
  • Sección de la correa
    AT20
  • Tipo de correa
    AT20
  • Cinturón/banda
    Cinturón
  • Material del cable
    Acero
  • Tipo de tejido
    Poliamida
  • Material
    Poliuretano
  • Número de Dientes  
    290
  • Número de lados dentados
    1
  • Material de refuerzo
    Acero
  • De lado
    De una cara

Descripción general

Descripción del fabricante
25AT20/5800AFX OPTIBELT ALFA FLEX TIMIN

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"