Especificaciones
Dimensiones
- Ancho de la correa50 mm
- En general Ancho50 mm
- Paso20 mm
- Longitud del paso12000 mm
Detalles
- Parte posterior del cinturónPoliuretano
- Sección de la correaAT20
- Tipo de correaAT20
- Cinturón/bandaCinturón
- Material del cableAcero
- Tipo de tejidoPoliamida
- MaterialPoliuretano
- Número de Dientes600
- Material de refuerzoAcero
- De ladoDe una cara