Especificaciones
Dimensiones
- Altura de la correa17/32 pulg.
- Longitud exterior nominal302 pulg.
- Ancho superior por hebra7/8 pulg.
Detalles
- Recocido/SuavizadoSuave
- Material del cablePoliéster
- MaterialGoma sintética - Policloropreno
- Número de hebras2
- Tipo de productoCorreas trapezoidales industriales
- SecciónC
Descripción general
Descripción del fabricante
BANDAS KRAFT OPTIBELT DE 2/C300 KB CON CLASE