Motion
LVO-OF-MCL-25-SS

RULAND MANUFACTURING CO
LVO-OF-MCL-25-SS

Collar de abrazadera rápida de una pieza con palanca - Una pieza - División, Acero inoxidable, 25 mm de diámetro interior, 45 mm OD, 15 mm de ancho
Artículo MI #11872825
No. Fabricante LVO-OF-MCL-25-SS
Precio115.81 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

RULAND MANUFACTURING CO
LVO-OF-MCL-25-SS

Collar de abrazadera rápida de una pieza con palanca - Una pieza - División, Acero inoxidable, 25 mm de diámetro interior, 45 mm OD, 15 mm de ancho
Artículo MI #11872825
No. Fabricante LVO-OF-MCL-25-SS
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
Precio115.81 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    25 mm
  • Diámetro exterior
    45 mm
  • Ancho
    15 mm

Detalles

  • Construcción
    Una pieza - Dividir
  • Dispositivo de bloqueo
    Abrazadera rápida con palanca
  • Número de catálogo del fabricante
    LVO-OF-MCL-25-SS
  • Material
    Acero inoxidable
  • Tipo de producto
    Collares de eje

Descripción general

Descripción del fabricante
LVO-OF-MCL-25-SS COLLARÍN DEL EJE CON PALANCA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good