Especificaciones
Dimensions
- Tamaño del orificio1.1810 pulg.
- Longitud a través del orificio1.4960 pulg.
- Diámetro exterior2.2520 pulg.
- Peso0.683 lb
Details
- Par dinámico sin inversión30 N-m
- SerieMBC
- Capacidad de par44.25 pies-libras
- Rigidez torsional135 N-m/grado
- UPC_NO63452930982
Descripción general
Descripción del fabricante
MBC57-30-28-A ABRAZADERA DE ACOPLAMIENTO DEL FUELLE 30M