Motion
MBCK57-32-15-A
Ruland MBCK57-32-15-A - Ruland MBCK57-32-15-A, 32mm x 15mm Acoplamiento de fuelles con chavetas, Alta rigidez, Aluminio, 57.2mm, OD 82.2mm Longitud
Artículo MI #11873061
No. Fabricante MBCK57-32-15-A
Precio542.61 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Ruland MBCK57-32-15-A - Ruland MBCK57-32-15-A, 32mm x 15mm Acoplamiento de fuelles con chavetas, Alta rigidez, Aluminio, 57.2mm, OD 82.2mm Longitud
Artículo MI #11873061
No. Fabricante MBCK57-32-15-A
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
Precio542.61 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio
    1.2600 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.4960 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.2520 pulg.
  • Peso
    0.729 lb

Detalles

  • Par dinámico sin inversión
    30 N-m
  • Inversión dinámica de par
    0.70 N-m
  • Serie
    MBCK
  • Capacidad de par
    44.25 pies-libras
  • Rigidez torsional
    135 N-m/grado
  • UPC_NO
    63452931076

Descripción general

Descripción del fabricante
MBCK57-32-15-A ABRAZADERA DE ACOPLAMIENTO DEL FUELLE WI