Motion
MSPB-12-P
Ruland MSPB-12-P - Collarín del eje, equilibrado, dos piezas, orificio 12mm, OD 28mm, W 11mm, acetal
Artículo MI #11874548
No. Fabricante MSPB-12-P
Precio43.54 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Ruland MSPB-12-P - Collarín del eje, equilibrado, dos piezas, orificio 12mm, OD 28mm, W 11mm, acetal
Artículo MI #11874548
No. Fabricante MSPB-12-P
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
Precio43.54 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    12 mm
  • Tamaño del orificio
    0.4724 pulg.
  • Diámetro máximo de holgura
    1.2600 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.1020 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    M4x12
  • Peso
    0.029 lb
  • Ancho
    11 mm

Detalles

  • Construcción
    Dos piezas - Dividido
  • Finalizar
    Simple
  • Dispositivo de bloqueo
    Abrazadera
  • Número de catálogo del fabricante
    MSPB-12-P
  • Material
    Plástico
  • Tipo de producto
    Collares de eje
  • Material del tornillo
    Acero inoxidable serie 18-8 300
  • Aplicación típica
    Guía, espaciado, alineación de componentes, tope mecánico, montaje
  • UPC_NO
    63452921348

Descripción general

Descripción del fabricante
CUELLO DE EJE MSPB-12-P EQUILIBRADO DE DOS PIES