Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno28 mm
- Tamaño del orificio1.1024 pulg.
- Diámetro máximo de holgura2.1540 pulg.
- Diámetro exterior1.8900 pulg.
- Tamaño del tornilloM6x16
- Peso0.150 lb
- Ancho15 mm
Detalles
- ConstrucciónDos piezas - Dividido
- FinalizarSimple
- Dispositivo de bloqueoAbrazadera
- Número de catálogo del fabricanteMSPB-28-P
- MaterialPlástico
- Tipo de productoCollares de eje
- Material del tornilloAcero inoxidable serie 18-8 300
- Aplicación típicaGuía, espaciado, alineación de componentes, tope mecánico, montaje
- UPC_NO63452921355