Especificaciones
Dimensiones
- Orificio - Lado 112 mm
- Orificio - Lado 210 mm
- Diámetro interno10 mm
- Tamaño del orificio0.3940 pulg.
- Diámetro máximo de holgura1.2990 pulg.
- Longitud del acoplamiento45 mm
- Llavero - Lado 14 mm
- Llavero - Lado 23 mm
- Diámetro exterior29 mm
- Longitud total3.2500 pulg.
- Tamaño del tornilloM4
- Peso0.430 lb
Detalles
- Tolerancia al orificio+.050 mm / +.012 mm
- Material de acoplamientoAcero inoxidable
- Tipo de acoplamientoAbrazadera de dos piezas
- Código de armonización8483.60.8000
- MaterialAcero inoxidable 303
- Velocidad máxima4000 rpm
- Número de tornillos de bloqueo8
- Tipo de productoAcoplamientos rígidos de sujeción
- Material del tornilloAcero inoxidable serie 18-8 300 con Nypatch
- SerieMSPC
- Capacidad de par24 pies-libras
- UPC_NO63452906989