Motion
MSPC-15-10-F
Acoplamiento rígido de sujeción - Serie MSPC, Acero, Orificio - Lateral 1: 15 mm, Orificio - Lateral 2: 10 mm
Artículo MI #11874646
No. Fabricante MSPC-15-10-F
Precio661.21 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Acoplamiento rígido de sujeción - Serie MSPC, Acero, Orificio - Lateral 1: 15 mm, Orificio - Lateral 2: 10 mm
Artículo MI #11874646
No. Fabricante MSPC-15-10-F
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
Precio661.21 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Orificio - Lado 1
    15 mm
  • Orificio - Lado 2
    10 mm
  • Diámetro interno
    10 mm
  • Tamaño del orificio
    0.3940 pulg.
  • Diámetro máximo de holgura
    1.5510 pulg.
  • Longitud del acoplamiento
    50 mm
  • Llavero - Lado 1
    5 mm
  • Llavero - Lado 2
    3 mm
  • Diámetro exterior
    34 mm
  • Longitud total
    1.1875 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    M5
  • Peso
    0.610 lb

Detalles

  • Tolerancia al orificio
    +.050 mm / +.012 mm
  • Material de acoplamiento
    Acero
  • Tipo de acoplamiento
    Abrazadera de dos piezas
  • Código de armonización
    8483.60.8000
  • Lubricación
    Sin mantenimiento
  • Material
    Acero al carbono 1215
  • Velocidad máxima
    4000 rpm
  • Número de tornillos de bloqueo
    8
  • Tipo de producto
    Acoplamientos rígidos de sujeción
  • Material del tornillo
    Aleación de acero con Nypatch
  • Serie
    MSPC
  • Clasificación de temperatura
    -40 a 350 °F
  • Capacidad de par
    148 pies-libras
  • UPC_NO
    63452904014

Descripción general

Descripción del fabricante
MSPC-15-10-F ACOPLAMIENTO RÍGIDO DE DOS PIEZAS NOMAR

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good