Especificaciones
Dimensiones
- Orificio - Lado 115 mm
- Orificio - Lado 210 mm
- Diámetro interno10 mm
- Tamaño del orificio0.5910 pulg.
- Longitud del acoplamiento50 mm
- Llavero - Lado 15 mm
- Llavero - Lado 23 mm
- Diámetro exterior34 mm
- Longitud total50 mm
- Tamaño del tornilloM5
- Peso0.614 lb
Detalles
- Tolerancia al orificio+0.050 mm / +0.012 mm
- Material de acoplamientoAcero inoxidable
- Tipo de acoplamientoAbrazadera de dos piezas
- Código de armonización8483.60.8000
- LubricaciónSin mantenimiento
- MaterialAcero inoxidable 303
- Velocidad máxima4000 rpm
- Número de tornillos de bloqueo8
- Tipo de productoAcoplamientos rígidos de sujeción
- Material del tornilloAcero inoxidable serie 18-8 300 con Nypatch
- SerieMSPC
- Clasificación de temperatura-40 a 350 °F
- Capacidad de par3.98 pies-libras
- UPC_NO63452930619