Especificaciones
Dimensiones
- Orificio - Lado 115 mm
- Orificio - Lado 214 mm
- Diámetro interno14 mm
- Tamaño del orificio0.5510 pulg.
- Diámetro máximo de holgura1.5510 pulg.
- Longitud del acoplamiento50 mm
- Llavero - Lado 15 mm
- Llavero - Lado 25 mm
- Diámetro exterior34 mm
- Longitud total1.1875 pulg.
- Tamaño del tornilloM5
- Peso0.610 lb
Detalles
- Tolerancia al orificio+.050 mm / +.012 mm
- Material de acoplamientoAcero
- Tipo de acoplamientoAbrazadera de dos piezas
- Código de armonización8483.60.8000
- LubricaciónSin mantenimiento
- MaterialAcero al carbono 1215
- Velocidad máxima4000 rpm
- Número de tornillos de bloqueo8
- Tipo de productoAcoplamientos rígidos de sujeción
- Material del tornilloAleación de acero con Nypatch
- SerieMSPC
- Clasificación de temperatura-40 a 350 °F
- Capacidad de par148 pies-libras
- Clasificación de par (pulg.-lb)1770.1 pulg-lb
- UPC_NO63452901670