Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno20 mm
- Tamaño del orificio0.7874 pulg.
- Diámetro máximo de holgura1.8660 pulg.
- Diámetro exterior1.5750 pulg.
- Tamaño del tornilloM6x16
- Peso0.090 lb
- Ancho15 mm
Detalles
- ConstrucciónDos piezas - Dividido
- FinalizarBrillante
- Dispositivo de bloqueoAbrazadera con chaveta
- Número de catálogo del fabricanteMSPK-20-A
- MaterialAluminio
- Tipo de productoCollares de eje
- Material del tornilloAcero de aleación
- Aplicación típicaGuía, espaciado, alineación de componentes, tope mecánico, montaje
- UPC_NO63452921654