Motion
MSPK-45-F
Collarín de abrazadera dividida de dos piezas con ranura - Dos piezas - División, Acero, 45 mm de diámetro interior, 73 mm OD, 19 mm de ancho
Artículo MI #11874698
No. Fabricante MSPK-45-F
Precio107.78 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Collarín de abrazadera dividida de dos piezas con ranura - Dos piezas - División, Acero, 45 mm de diámetro interior, 73 mm OD, 19 mm de ancho
Artículo MI #11874698
No. Fabricante MSPK-45-F
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
Precio107.78 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    45 mm
  • Diámetro exterior
    73 mm
  • Ancho
    19 mm

Detalles

  • Construcción
    Dos piezas - Dividido
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Dispositivo de bloqueo
    Abrazadera con chaveta
  • Número de catálogo del fabricante
    MSPK-45-F
  • Material
    Acero
  • Tipo de producto
    Collares de eje

Descripción general

Descripción del fabricante
MSPK-45-F COLLARÍN DE EJE DE DOS PIEZAS CON KE

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron