Motion
UDSK18-10-10-F
Junta universal de pasador y bloque - 0.6250 in Tamaño de orificio A, 0.6250 in Tamaño de orificio B, 1.1200 in OD, 5.1250 in Longitud, Material de acero aleado
Artículo MI #11876407
No. Fabricante UDSK18-10-10-F
Precio1,270.33 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Junta universal de pasador y bloque - 0.6250 in Tamaño de orificio A, 0.6250 in Tamaño de orificio B, 1.1200 in OD, 5.1250 in Longitud, Material de acero aleado
Artículo MI #11876407
No. Fabricante UDSK18-10-10-F
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
Precio1,270.33 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad del orificio
    31 mm
  • Tamaño del orificio A
    0.6250 pulg.
  • Tamaño del orificio B
    0.6250 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.1200 pulg.
  • Longitud total
    5.1250 pulg.
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    1/4-20

Detalles

  • Número de kit de arranque
    UBOOT18/29-NI-KIT
  • Acuerdo conjunto
    Doble
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero de aleación
  • Ángulo de desalineación máx.
    90 °
  • Serie
    UDSK18
  • Estándares cumplidos
    Cumple con los minerales en conflicto | Cumple con RoHS3 | Cumple con REACH
  • Par de corte estático
    2925.00 pulg-lbs

Descripción general

Descripción del fabricante
UDSK18-10-10-F FRICCIÓN DOBLE CON JUNTA EN U B
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"